JLS3-MBSPP JLS3 Einzelunterschrank 2 Tueren rot
Einfacher Unterschrank mit vollen Türen rot - JETLine
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:JLS3-MBSPP
Rubix:3475787
EAN:3662424109317

Produktdetails : JLS3-MBSPP JLS3 Einzelunterschrank 2 Tueren rot
JETLINE Werkstatteinrichtungssystem: Einzelner Unterschrank mit 2 Türen, rot
Produktstärken:
2 Flügeltüren, Dicke 3mm, montiert auf unsichtbarem Stift
Scharniere, die eine 180-Grad-Öffnung für maximale Sichtbarkeitund Zugänglichkeit
1 epoxidharzbeschichteter Fachboden, höhenverstellbar und belastbar mit 50kg belastbar
Als Option kann der Schrank mit einem inneren Auszirhfach (JLS3-MBSPPSSH) oder einer 70mm hohen Schublade (JLS3-MBSPPDR70) für einen einfachen Zugang ergänzt werden. Der Fachboden hält einereine Belastung von 50kg, die Schublade eine Belastung von 75kg
Schnelle und einfache Montage
Das feste Regal kann je nach Bedarfoder je nach Bedarf entfernt werden.
Produktstärken:
2 Flügeltüren, Dicke 3mm, montiert auf unsichtbarem Stift
Scharniere, die eine 180-Grad-Öffnung für maximale Sichtbarkeitund Zugänglichkeit
1 epoxidharzbeschichteter Fachboden, höhenverstellbar und belastbar mit 50kg belastbar
Als Option kann der Schrank mit einem inneren Auszirhfach (JLS3-MBSPPSSH) oder einer 70mm hohen Schublade (JLS3-MBSPPDR70) für einen einfachen Zugang ergänzt werden. Der Fachboden hält einereine Belastung von 50kg, die Schublade eine Belastung von 75kg
Schnelle und einfache Montage
Das feste Regal kann je nach Bedarfoder je nach Bedarf entfernt werden.
2 Flügeltüren, die dank versenkbarer Scharniere aushängbar sind und eine Öffnung von 180° bieten. Die Türen wurden auf 10.000 Öffnungs-/Schließvorgänge getestet. Die Türen wurden auf 10.000 Öffnungs-/Schließvorgänge getestet. 1 pulverbeschichtetes, höhenverstellbares Regal (100 mm-Schritte), das bis zu 50 kg belastbar ist. Ein Aufsatz kann hinzugefügt werden, um die Höhe von 880 mm auf 1055 mm zu erhöhen (einschließlich 40 mm Arbeitsplatte). Kompatibel mit den seitlichen Zubehörteilen der JET-Reihe. Ausgestattet mit 4 schwenkbaren Fußstützen für eine perfekte Einstellung. Optional kann der Schrank mit einem internen ausziehbaren Regal JLS3-MBSPPSSH oder einer 70 mm hohen Schublade JLS3-MBSPPDR70 ergänzt werden, um den Zugriff auf die im Boden verstauten Gegenstände zu erleichtern. Hält einer Belastung von 50 kg stand. Einfacher und schneller Auf- und Abbau.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Türen | 2 |
|---|---|
| Höhe | 840 mm |
| Breite | 772 mm |
| Tiefe | 701 mm |
| Farbe | rot |
| Typ | jls3-mbspp |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
779,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
927,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage