KKA4S-02F-1 Schnellsteckkupplung, Sus304

KK S Koppler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KKA4S-02F-1
Rubix:2184160
Hersteller:KKA4S-02F-1
EAN:3618036075144
KKA4S-02F-1 Schnellsteckkupplung, Sus304

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1r 1/4
Werkstoff304 edelstahl (körper, hinterer körper, muffenventil, kragen, hülse, kragenfeder, hülsenfeder, hülsenfeder, stahlkugel, stopfenring);spezial fkm (ventil o-ring, stopfen o-ring, körper o-ring, kragendichtung)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KKA4S-02F-1 Schnellsteckkupplung, Sus304


S-Kupplung mit Stecker und Buchse, Gehäusematerial: Rostfreier Stahl 304
Dichtungsmaterial: Fluorpolymer (speziell FKM)
Gewinde, Größen: R, Rc, von 1/8 bis 1 1/2
Betriebstemperatur: -5 bis 150 °C
Rückschlagventil in Stecker und Buchse integriert
Fettfrei.
KKA_S, S-Kupplung, Edelstahl / Buchse

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x46x25 mm
Bruttogewicht34 g
Anschluss 1r 1/4
Werkstoff304 edelstahl (körper, hinterer körper, muffenventil, kragen, hülse, kragenfeder, hülsenfeder, hülsenfeder, stahlkugel, stopfenring);spezial fkm (ventil o-ring, stopfen o-ring, körper o-ring, kragendichtung)
Profilkka4s
Max. Temperatur150 °C
HerkunftslandJP
55,85 exkl. MwSt.
/ Stück
66,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage