Referenzen
SMC:KK3S-02MS
Rubix:2174688
Hersteller:KK3S-02MS
EAN:3618036076547

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | r 1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | c3604 (körper);pbt (ventil, ventilsitz, manschette, abstandhalter);stoßdämpfendes pbt (sicherungsring);kaltgewalztes kohlenstoffstahlblech (hülse);304 edelstahl (futter);fkm (ventil-o-ring);nbr (ventilsitz-o-ring, stopfen-o-ring, dichtung);304 edelstahl (ventilfeder, hülsenfeder, futter, manschette 2);witterungsbeständiges nbr (hülsenabdeckung) |
Dokumente
Produktdetails : KK3S-02MS Schnellsteck-Kupplung
S-Kupplung für allgemeine Zwecke mit Stecker und Muffe
Einsetzbare Schläuche von Ø 3,2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, von M5 bis 3/4
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 5 bis 40 °C
One-Touch-Verschraubung Typ genormt
Mit Hülsenverriegelung (außer KK2).
Einsetzbare Schläuche von Ø 3,2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, von M5 bis 3/4
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 5 bis 40 °C
One-Touch-Verschraubung Typ genormt
Mit Hülsenverriegelung (außer KK2).
KKxS, Serie S-Kupplung - Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x38x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 g |
| Anschluss 1 | r 1/4 |
| Werkstoff | c3604 (körper);pbt (ventil, ventilsitz, manschette, abstandhalter);stoßdämpfendes pbt (sicherungsring);kaltgewalztes kohlenstoffstahlblech (hülse);304 edelstahl (futter);fkm (ventil-o-ring);nbr (ventilsitz-o-ring, stopfen-o-ring, dichtung);304 edelstahl (ventilfeder, hülsenfeder, futter, manschette 2);witterungsbeständiges nbr (hülsenabdeckung) |
| Profil | kk3s |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage