KK2S-06H S-Koppler

KK Buchsenkupplung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KK2S-06H
Rubix:2175003
Hersteller:00107237
EAN:3618036076851
KK2S-06H S-Koppler

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1m5 x 0,8
Werkstoffpbt (distanzstück, spannfutter);c2680 (hülse);c3604 (manschette, buchsenkörper);304 edelstahl (hülsenfeder, ventilfeder);nbr (stopfen o-ring);pbt (ventilsitz, ventil);nbr (ventilsitz o-ring);fkm (ventil o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KK2S-06H S-Koppler


S-Kupplung für allgemeine Zwecke mit Stecker und Muffe
Einsetzbare Schläuche von Ø 3,2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, von M5 bis 3/4
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 5 bis 40 °C
One-Touch-Verschraubung Typ genormt
Mit Hülsenverriegelung (außer KK2).
KKxS, Serie S-Kupplung - Buchse

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x34x10 mm
Bruttogewicht9 g
Anschluss 1m5 x 0,8
Werkstoffpbt (distanzstück, spannfutter);c2680 (hülse);c3604 (manschette, buchsenkörper);304 edelstahl (hülsenfeder, ventilfeder);nbr (stopfen o-ring);pbt (ventilsitz, ventil);nbr (ventilsitz o-ring);fkm (ventil o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Profilkk2s
Max. Temperatur60 °C
Gewicht0,0058 kg
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandJP
11,63 exkl. MwSt.
/ Stück
13,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std