25-101-8.5-9 Einmalhandschuh Microflex Neotouch

Ansell MICROFLEX® NeoTouch™ 25-101

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:25-101 09
Rubix:2007201
Hersteller:25101090
EAN:0076490492823
25-101-8.5-9 Einmalhandschuh Microflex Neotouch
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe8,5
Länge240 mm
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 25-101-8.5-9 Einmalhandschuh Microflex Neotouch


Der Ansell NeoTouch 25-101 Handschuh ist ein hochwertiger Einmalhandschuh, der für optimalen chemischen Schutz bei Handhabungs-, Transfer- und Kontrollprozessen in verschiedenen industriellen Umgebungen konzipiert wurde. Dieser latex- und puderfreie Handschuh besitzt eine Polyurethan-Innenbeschichtung, welche einen optimalen Komfort und hervorragenden Grip in trockenen und feuchten Umgebungen gewährleistet.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh wird aus hochwertigem Neopren gefertigt und bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen die meisten Säuren und Alkohole. Die Neopren-Formulierung verhindert Hautreizungen und verringert das Risiko allergischer Reaktionen, was dem Anwender höchsten Tragekomfort bietet. Darüber hinaus erleichtert die Polymer-Innenbeschichtung das Anziehen und sorgt für eine schnelle und einfache Nutzung. Die Fingerspitzen sind strukturiert, um in feuchten Umgebungen eine verbesserte Griffigkeit zu gewährleisten.

Spezifikationen:
• Chemische Beständigkeit: Typ B gemäß EN 374
• Sterilität: nicht steril
• Material: Neopren (Polychloropren) mit Polymer-Innenbeschichtung
• Farbe: grün
• Puderung: keine
• Äußere Beschichtung: texturierte Fingerspitzen
• Stulpe: Rollrand
• Verpackung: 100 Handschuhe pro Spenderbox
• Verfügbare Größen: S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)

Normen:
Der Ansell NeoTouch 25-101 Handschuh ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Er entspricht den folgenden Normen:

• EN ISO 374-1:2016 Typ B (Klasse K P T) für chemischen Schutz
• EN ISO 374-5 für Schutz gegen Viren
• EN ISO 21420:2020 für Schutzhandschuhe
• ISO 13485:2016 für Medizinprodukte
• EN 1149 für antistatische Eigenschaften

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit agierendes Unternehmen, das sich auf Schutzlösungen, insbesondere auf Handschuhe und Schutzausrüstung für die medizinischen, industriellen und privaten Bereiche, spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1893 ist Ansell für seine Innovationen im Schutz gegen chemische, mechanische und biologische Risiken bekannt.

Stärken

• Hervorragende Beständigkeit gegenüber Säuren, Alkoholen und chemischen Substanzen des Typs B
• Außergewöhnlicher Grip in trockenen und feuchten Umgebungen dank texturierter Fingerspitzen
• Komfortabler Einweghandschuh, ideal für Fachkräfte in verschiedenen Industriebranchen
• Schutz vor Hautreizungen und Typ-I-Allergien
• Leichtes Anziehen dank Polyurethan-Innenbeschichtung

Anwendungen

Die Ansell NeoTouch 25-101 Handschuhe eignen sich für Handhabungs-, Entnahme- und Kontrollprozesse in verschiedenen industriellen Umgebungen (Chemieindustrie, Life Sciences, Lebensmittelindustrie usw.). Sie sind besonders für folgende Einsatzzwecke konzipiert:

• Transfer von festen und flüssigen Komponenten
• Probenentnahmen und Probenverarbeitung
• verschiedene Tests und Analysen
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe8,5
Länge240 mm
Farbegrün
Hauptmaterialneopren
Lebensmittelkontaktja
Packung100 handschuhspender;10 spenderkoffer;1000 handschuhkoffer
Stärke0,16 mm
Werkstoffneopren (polychloropren)
Gepudertnein
Kategorie3
27,54 € exkl. MwSt.
/ Packung
32,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std