895060-9 Einmalhandschuhe Gr. L Nitril blau Box á 100 Handschuhe
Einmalhandschuh G-NITRILE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:895060
Rubix:3269813
EAN:3660338474446

Dokumente
Produktdetails : 895060-9 Einmalhandschuhe Gr. L Nitril blau Box á 100 Handschuhe
Die Einweghandschuhe GISS G-Nitrile Blue bieten zuverlässigen und komfortablen Schutz für eine Vielzahl professioneller Anwendungen. Hergestellt aus hochwertigem blauem Nitril, gewährleisten sie eine hervorragende Barriere gegen Chemikalien, biologische Stoffe und Lebensmittelverunreinigungen. Ihre beidseitige, puderfreie Ausführung ermöglicht einen hygienischen Einsatz in sensiblen Arbeitsbereichen.
Eigenschaften:
Die GISS G-Nitrile Blue Einweghandschuhe überzeugen durch ihre robuste Nitrilqualität, die hohe Flexibilität mit starker Durchstichfestigkeit verbindet. Die glatte Oberfläche mit mikrotexturierten Fingerspitzen sorgt für einen sicheren Griff und präzises Arbeiten – auch im Kontakt mit Flüssigkeiten. Dank der abgestuften Materialstärke bieten sie optimalen Schutz bei gleichzeitig ausgezeichneter taktile Sensibilität. Durch ihre Einmalverwendung wird das Risiko kreuzkontaminationsfreier Arbeitsprozesse in der Lebensmittel-, Industrie- und Instandhaltungsbranche deutlich reduziert.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: Blau
• Typ: Nicht steril, puderfrei, beidhändig tragbar
• Oberfläche: Glatt mit mikrotexturierten Fingerspitzen
• AQL: 1,5
• Größen: Mehrere Größen verfügbar
• Dicke: Manschette 0,05 mm (+/-0,01) / Handfläche 0,06 mm (+/-0,01) / Fingerspitzen 0,11 mm (+/-0,02)
• Länge: ≥ 240 mm
• Rand: Gerollt
• Verpackungseinheit: 100 Handschuhe (50 Paar)
• Boxmaße: 21,5 × 12 × 6 cm
• Nettogewicht pro Box: 450 g
• Lagerbedingungen: Kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren; vor Ozon und Feuchtigkeit schützen
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen
• EN ISO 374-1 / Typ B:
• K (Natriumhydroxid 40 %) – Level 6
• P (Wasserstoffperoxid 30 %) – Level 4
• T (Formaldehyd 37 %) – Level 6
• EN ISO 374-5: Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
• Geeignet für den Lebensmittelkontakt (kompatibel mit wässrigen, sauren, alkoholhaltigen und fetthaltigen Lebensmitteln)
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren unterstützt GISS Fachkräfte in ganz Europa beim Schutz ihrer Mitarbeiter mit hochwertigen Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) und Sicherheitszubehör. Heute beliefert die Marke rund 40.000 Kunden europaweit und deckt alle Bereiche der Arbeitssicherheit ab – von Kopf-, Augen-, Atem-, Gehör-, Hand-, Körper- und Fußschutz bis hin zu Absturzsicherung.
Als exklusive Marke von Rubix steht GISS für Zuverlässigkeit, Qualität und Sicherheit. Die Produkte erfüllen die strengsten europäischen Normen, bestehen aus erstklassigen Materialien und werden in Zusammenarbeit mit führenden internationalen Herstellern entwickelt.
Eigenschaften:
Die GISS G-Nitrile Blue Einweghandschuhe überzeugen durch ihre robuste Nitrilqualität, die hohe Flexibilität mit starker Durchstichfestigkeit verbindet. Die glatte Oberfläche mit mikrotexturierten Fingerspitzen sorgt für einen sicheren Griff und präzises Arbeiten – auch im Kontakt mit Flüssigkeiten. Dank der abgestuften Materialstärke bieten sie optimalen Schutz bei gleichzeitig ausgezeichneter taktile Sensibilität. Durch ihre Einmalverwendung wird das Risiko kreuzkontaminationsfreier Arbeitsprozesse in der Lebensmittel-, Industrie- und Instandhaltungsbranche deutlich reduziert.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: Blau
• Typ: Nicht steril, puderfrei, beidhändig tragbar
• Oberfläche: Glatt mit mikrotexturierten Fingerspitzen
• AQL: 1,5
• Größen: Mehrere Größen verfügbar
• Dicke: Manschette 0,05 mm (+/-0,01) / Handfläche 0,06 mm (+/-0,01) / Fingerspitzen 0,11 mm (+/-0,02)
• Länge: ≥ 240 mm
• Rand: Gerollt
• Verpackungseinheit: 100 Handschuhe (50 Paar)
• Boxmaße: 21,5 × 12 × 6 cm
• Nettogewicht pro Box: 450 g
• Lagerbedingungen: Kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren; vor Ozon und Feuchtigkeit schützen
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen
• EN ISO 374-1 / Typ B:
• K (Natriumhydroxid 40 %) – Level 6
• P (Wasserstoffperoxid 30 %) – Level 4
• T (Formaldehyd 37 %) – Level 6
• EN ISO 374-5: Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
• Geeignet für den Lebensmittelkontakt (kompatibel mit wässrigen, sauren, alkoholhaltigen und fetthaltigen Lebensmitteln)
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren unterstützt GISS Fachkräfte in ganz Europa beim Schutz ihrer Mitarbeiter mit hochwertigen Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) und Sicherheitszubehör. Heute beliefert die Marke rund 40.000 Kunden europaweit und deckt alle Bereiche der Arbeitssicherheit ab – von Kopf-, Augen-, Atem-, Gehör-, Hand-, Körper- und Fußschutz bis hin zu Absturzsicherung.
Als exklusive Marke von Rubix steht GISS für Zuverlässigkeit, Qualität und Sicherheit. Die Produkte erfüllen die strengsten europäischen Normen, bestehen aus erstklassigen Materialien und werden in Zusammenarbeit mit führenden internationalen Herstellern entwickelt.
Stärken
• Hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber zahlreichen aggressiven Substanzen
• Hoher Tragekomfort und Flexibilität für längere Einsatzzeiten ohne Ermüdung
• Optimierter Griff durch mikrotexturierte Fingerspitzen
• Lebensmittelgeeignet – ideal für die Lebensmittelverarbeitung
• Kategorie-III-Schutz für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
• Hoher Tragekomfort und Flexibilität für längere Einsatzzeiten ohne Ermüdung
• Optimierter Griff durch mikrotexturierte Fingerspitzen
• Lebensmittelgeeignet – ideal für die Lebensmittelverarbeitung
• Kategorie-III-Schutz für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Anwendungen
Die GISS G-Nitrile Blue Einweghandschuhe sind ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, der Gemeinschaftsverpflegung und der Lebensmittelverarbeitung. Ebenso eignen sie sich hervorragend für industrielle Umgebungen, Wartungsarbeiten und Laboranwendungen. Dank ihrer hohen Chemikalienbeständigkeit und Vielseitigkeit sind sie die sichere Wahl für Produktionsstätten, professionelle Küchen, Werkstätten und Instandhaltungsteams.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Farbe | blau |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | schachtel mit 100 handschuhen |
| Stärke | 0,11 mm |
| Werkstoff | nitril |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,92 € exkl. MwSt.
/ Packung
8,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std