92-670-7.5-8 GR. M BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff

TouchNTuff 92-670

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:92-670 7.5-8
Rubix:2712762
Hersteller:92670080
EAN:0076490493332
92-670-7.5-8 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe07,5/08
Länge240 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 92-670-7.5-8 GR. M BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff


Der Einweg-Nitrilhandschuh TouchNTuff 92-670 wurde entwickelt, um Schutz vor chemischen Spritzern zu bieten und gleichzeitig höchsten Tragekomfort und Geschicklichkeit zu gewährleisten. Hergestellt in einer umweltfreundlichen Fabrik, ist dieser Handschuh widerstandsfähiger gegen Durchstiche als herkömmliche Latexhandschuhe.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh besteht aus Nitril und bietet überlegene mechanische und chemische Eigenschaften. Er ist dreimal durchstichfester als Latex- oder PVC-Handschuhe und dabei leichter, kühler und langlebiger. Die griffige Oberfläche an den Fingerspitzen sorgt für besseren Halt, während der umgeschlagene Rand der Stulpe zusätzlichen Schutz für das Handgelenk und einen sicheren Sitz gewährleistet. Der Handschuh ist für den Kontakt mit Lebensmitteln sowie den längeren Umgang mit bestimmten Chemikalien zugelassen.

Spezifikationen:
• Material: 100 % Nitril, ohne Zusatz von Wachsen, Silikonen oder Weichmachern
• Chemikalienschutz: n-Heptan, Natriumhydroxid 40 % und Formaldehyd 37 %
• Länge: 240 mm
• Stulpe: Standard
• Stärke: 0,11 mm an der Handfläche und 0,13 mm an den Fingern
• Antistatisch
• Silikonfrei (hinterlässt keine Spuren auf Glas oder Metall)
• Farbe: Blau
• NQA: 1,5
• Puderfrei
• Erhältliche Größen: S (6,5 - 7), M (7,5 - 8), L (8,5 - 9), XL (9,5 - 10)
• Verpackungseinheit: 100 Handschuhe pro Box (plastikfrei, recycelbar, Verpackung enthält mindestens 70 % recycelte Materialien)
• Ansell Earth Label: Hergestellt in einer umweltzertifizierten Fabrik, die zu 59 % mit erneuerbarer Energie betrieben wird, mindestens 14 % ihres Wassers recycelt und von Intertek zertifiziert wurde, mehr als 99 % ihrer Abfälle von Deponien umzuleiten.

Normen:
Dieser Handschuh ist CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und entspricht den folgenden Normen:

• EN 21420 für allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 374-1 für den Chemikalienschutz (Typ B: J K T)
• EN 374-5 für Schutz gegen Mikroorganismen (Viren, Pilze, Bakterien)
• EN 1149 für antistatischen Schutz
• EU-Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln

Markeninformationen:
Ansell ist eine renommierte Marke im Bereich der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Seit ihrer Gründung im Jahr 1893 schützt Ansell heute Millionen von Arbeitnehmern in einer Vielzahl von Ländern. Die Marke setzt sich für Innovation und Umweltschutz ein und verfolgt einen verantwortungsvollen Beschaffungsansatz.

Stärken

• Effektiver Schutz gegen chemische Spritzer
• Höhere Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Latexhandschuhen
• Weicher, komfortabler und langlebiger Schutzhandschuh
• Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
• Verbesserter Tragekomfort und Geschicklichkeit dank der feinen Nitrilverarbeitung

Anwendungen

Der TouchNTuff 92-670 ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich des Transports von Feststoffen und Flüssigkeiten, der Probenahme und -bearbeitung, des Wareneingangs, der Wartung/Instandhaltung, der Lebensmittelverarbeitung, der Reparatur und Wartung von Geräten, der Reinigung von Anlagen und Maschinen sowie der Laboranalyse.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Größe07,5/08
Länge240 mm
Farbeblau
Hauptmaterialnitril
Lebensmittelkontaktja
Stärke0,11 mm
Werkstoffnitril
Kategorie3
19,67 exkl. MwSt.
/ Packung
23,41 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe