KFT06-00 T-Klemmverbindung

KF-Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KFT06-00
Rubix:3077957
Hersteller:KFT06-00
KFT06-00 T-Klemmverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing c3604bd/c3771be, nylon66
Anschluss 14
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KFT06-00 T-Klemmverbindung


KF-Einsteckverschraubungen eignen sich für die Verwendung mit Schläuchen aus Nylon, weichem Nylon und Polyurethan. Der Einsteckmechanismus sorgt für eine zuverlässige Haltekraft an beiden Seiten des Schlauchs (innen und außen). Die KF-Serie kann in einem weiten Druckbereich vom Vakuum bis zu einem Druck von 1.0MPa eingesetzt werden.
KFT-00, Klemmverbindungen, T-Steckverbindung

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing c3604bd/c3771be, nylon66
Anschluss 14
Profilkf (insert fittings)
Anschluss 26
Max. Temperatur60 °C
Typt-klemmverbindung
Rohrdurchmesser6 mm
5,88 exkl. MwSt.
/ Stück
7,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen