Referenzen
Festo:QSY-10-20
Rubix:442753
Hersteller:130810
EAN:4052568025311

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 mm |
Produktdetails : QSY-10-20 Y-Steckverbinder
Y-Steckverbindung QSY-10-20 Größe=Standard, Nennweite=5,9 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=20, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 105x77x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 28,4 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 10 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 10 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
139,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen