Referenzen
Festo:CK-1/4-PK-4-KU
Rubix:108376
Hersteller:6256
EAN:4052568019563

Produktdetails : CK-1/4-PK-4-KU Schnellverschraubung
Schnellkupplung CK-1/2-PK-13 Außengewinde mit Dichtring, Metallausführung. Nennweite=11,7 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Wasser gemäß Herstellerangabe unter www.festo.com), Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich (zum weiteren Betrieb nachträglich erforderlich)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x80x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5,2 g |
| Werkstoff | aluminium |
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std