KQG2S06-01S Edelstahl Steckverschraubung Gerade mit Innensechskant

Steckfittings aus Edelstahl 316 Serie KQG2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQG2S06-01S
Rubix:1171355
Hersteller:KQG2S06-01S
EAN:3618036029284
KQG2S06-01S Edelstahl Steckverschraubung Gerade mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Werkstoffrvs
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQG2S06-01S Edelstahl Steckverschraubung Gerade mit Innensechskant


KQG2S, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316, Gerade Steckverschraubung mit Innensechskant

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Werkstoffrvs
Anschluss 16 mm
Anschluss 21/8 in
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode74122000
12,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen