QS-G1/8-8-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
QS Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:QS-G1/8-8-50
Rubix:442771
Hersteller:132038
EAN:4052568026905

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 |
Produktdetails : QS-G1/8-8-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
Steckverschraubung QS-G1/8-8-50 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14,37 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std