QSS-12-20 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
Schottsteckverbinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:QSS-12-20
Rubix:442735
Hersteller:130792
EAN:4052568025137

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 12 mm |
Produktdetails : QSS-12-20 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
Schottsteckverbindung QSS-12-20 Größe=Standard, Nennweite=9,5 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=20, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 116x120x91 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 58,8 g |
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 12 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 12 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
208,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen