NPQH-D-M5-Q6-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt
NPQH Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:NPQH-D-M5-Q6-P10
Rubix:988279
Hersteller:578335
EAN:4052568060381

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / fpm / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 |
Produktdetails : NPQH-D-M5-Q6-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt
Steckverschraubung NPQH-D-M5-Q6-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=2,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 165x145x13 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11,83 g |
| Werkstoff | messing / fpm / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | m5 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std