20B-2 Z 57 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 20B-2 Z 57 KR (Mecaline)

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P20B2057
Rubix:3168213
Hersteller:883257
EAN:3660338366741
20B-2 Z 57 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 20B-2 Z 57 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne57
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-2 Z 57 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 20B-2 Z 57 KR (Mecaline)


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 20B-2 Z 57 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne57
ISO-Code20b-2
Werkstoffgg25 gusseisen
Zapfendurchmesser50 mm
Nabendurchmesser160 mm
Gesamtbreite100 mm
Kopfkreisdurchmesser591,5 mm
1.360,49 exkl. MwSt.
/ Stück
1.618,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage