08B-2 Z 95 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 08B-2 Z 95 KR (Mecaline)

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P08B2095
Rubix:3168106
Hersteller:883173
EAN:3660338365904
08B-2 Z 95 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 08B-2 Z 95 KR (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne95
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 Z 95 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 08B-2 Z 95 KR (Mecaline)


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 08B-2 Z 95 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne95
ISO-Code08b-2
Werkstoffgg25 gusseisen
Gesamtbreite50 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
293,29 exkl. MwSt.
/ Stück
349,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage