28B-2 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 28B-2 Z 15 KR (Mecaline)

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P28B2015
Rubix:3168255
EAN:3660338302718
28B-2 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 28B-2 Z 15 KR (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung44,45 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne15
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28B-2 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 28B-2 Z 15 KR (Mecaline)


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 28B-2 Z 15 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung44,45 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne15
ISO-Code28b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser30 mm
Richtdurchmesser213,79 mm
Außendurchmesser232,3 mm
Gesamtbreite120 mm
Kopfkreisdurchmesser232,3 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
377,61 exkl. MwSt.
/ Stück
449,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage