20B-2 Z 09 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 20B-2 Z 09 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P20B2009
Rubix:3168186
EAN:3660338300837

Produktdetails : 20B-2 Z 09 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 20B-2 Z 09 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 20B-2 Z 09 KR (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 9 |
| ISO-Code | 20b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Richtdurchmesser | 92,84 mm |
| Außendurchmesser | 108 mm |
| Gesamtbreite | 75 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 108 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage