12B-2 Z 55 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 12B-2 Z 55 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P12B2055
Rubix:3168153
Hersteller:883211
EAN:3660338366284

Produktdetails : 12B-2 Z 55 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 12B-2 Z 55 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 12B-2 Z 55 KR (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 55 |
| ISO-Code | 12b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 29 mm |
| Nabendurchmesser | 136 mm |
| Gesamtbreite | 62 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 342,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
459,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
547,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage