06B-1 Z 95 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 06B-1 Z 95 KR (Mecaline)

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P06B1095
Rubix:3168578
Hersteller:883150
EAN:3660338365676
06B-1 Z 95 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 06B-1 Z 95 KR (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne95
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 95 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 06B-1 Z 95 KR (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 06B-1 Z 95 KR (Mecaline)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne95
ISO-Code06b-1
Werkstoffgg25 gusseisen
Gesamtbreite32 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,59 exkl. MwSt.
/ Stück
87,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage