06B-2 Z 35 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 06B-2 Z 35 KR (Mecaline)

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P06B2035
Rubix:3168076
EAN:3660338296970
06B-2 Z 35 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 06B-2 Z 35 KR (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne35
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-2 Z 35 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 06B-2 Z 35 KR (Mecaline)


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 06B-2 Z 35 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne35
ISO-Code06b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Richtdurchmesser106,26 mm
Außendurchmesser110,4 mm
Gesamtbreite30 mm
Kopfkreisdurchmesser110,4 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,53 exkl. MwSt.
/ Stück
31,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage