10B-1 Z 45-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA10B1045
Rubix:2134852
Hersteller:857215
EAN:3660338124785
10B-1 Z 45-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne45
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 45-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 10B1 - 45 Zähne (2012) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne45
ISO-Code10b-1
Werkstoffgg25 gusseisen
Nabendurchmesser100 mm
Richtdurchmesser227,58 mm
Außendurchmesser235 mm
Gesamtbreite32 mm
Kopfkreisdurchmesser235 mm
113,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std