SPZ825 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 825 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857824
Mecaline:SPZ825E - 889662
Rubix:2975294
Hersteller:889662
EAN:3660338422157
SPZ825 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 825 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge825 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ825 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 825 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge825 mm
Innenlänge788 mm
Außenlänge838 mm
Stärke8 mm
6,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std