SPA2232 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2232 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857676
Mecaline:SPA2232E - 889359
Rubix:2974974
Hersteller:889359
EAN:3660338419126

Produktdetails : SPA2232 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2232 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 2232 mm |
| Innenlänge | 2187 mm |
| Außenlänge | 2250 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort