SPC2500 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 2500 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:SPC2500E - 889514
Rubix:2975138
Hersteller:889514
EAN:3660338420672
SPC2500 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 2500 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge2500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC2500 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 2500 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge2500 mm
Innenlänge2417 mm
Außenlänge2530 mm
Stärke18 mm
58,08 exkl. MwSt.
/ Stück
69,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std