SPA2000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2000 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:SPA2000E - 889349
Rubix:2974964
Hersteller:889349
EAN:3660338419027
SPA2000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2000 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge2000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA2000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2000 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge2000 mm
Innenlänge1955 mm
Außenlänge2018 mm
Stärke10 mm
Werkstoffsbr
20,31 exkl. MwSt.
/ Stück
24,17 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std