SPA1082 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
SPA1032 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPA1082 SUPERHC
Rubix:1577859
Hersteller:933301082
EAN:5412571078343




Produktdetails : SPA1082 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Keilriemen SUPER HC GATES, SPA1032 SUPER HC
Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 1082 mm |
| Innenlänge | 1037 mm |
| Außenlänge | 1100 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen