SPZ772 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 772 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857820
Mecaline:SPZ772E - 889658
Rubix:2975289
Hersteller:889658
EAN:3660338422119
SPZ772 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 772 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge772 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ772 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 772 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge772 mm
Innenlänge735 mm
Außenlänge785 mm
Stärke8 mm
5,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std