Referenzen
Gates:SPC2800 SUPERHC
Rubix:1578052
Hersteller:933502800
EAN:5412571079746




Produktdetails : SPC2800 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 2800 mm |
| Innenlänge | 2717 mm |
| Außenlänge | 2830 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage