SPA2832 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2832 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857699
Mecaline:SPA2832E - 889382
Rubix:2974997
Hersteller:889382
EAN:3660338419355
SPA2832 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2832 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge2832 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA2832 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2832 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge2832 mm
Innenlänge2787 mm
Außenlänge2850 mm
Stärke10 mm
28,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen