SPB2060 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2060 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857736
Mecaline:SPB2060E - 889445
Rubix:2975063
Hersteller:889445
EAN:3660338419980

Produktdetails : SPB2060 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2060 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 2060 mm |
| Innenlänge | 2000 mm |
| Außenlänge | 2082 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen