SPA3000 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPA3000 DELTA NARROW
Rubix:1734778
Hersteller:962563000
EAN:5414465318108
SPA3000 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge3000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA3000 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge3000 mm
Innenlänge2955 mm
Außenlänge3018 mm
Stärke10 mm
Ummanteltja
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser90 mm
Zolltarifcode40103900
18,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,79 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage