SPZ1750 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1750 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857887
Mecaline:SPZ1750E - 889599
Rubix:2975227
Hersteller:889599
EAN:3660338421525

Produktdetails : SPZ1750 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1750 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 1750 mm |
| Innenlänge | 1713 mm |
| Außenlänge | 1763 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort