SPA2060 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2060 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857669
Mecaline:SPA2060E - 889352
Rubix:2974967
Hersteller:889352
EAN:3660338419058
SPA2060 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2060 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge2060 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA2060 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2060 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge2060 mm
Innenlänge2015 mm
Außenlänge2078 mm
Stärke10 mm
20,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std