SPA1207 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1207 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857618
Mecaline:SPA1207E - 889298
Rubix:2974913
Hersteller:889298
EAN:3660338418518
SPA1207 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1207 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1207 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1207 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1207 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1207 mm
Innenlänge1162 mm
Außenlänge1225 mm
Stärke10 mm
12,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std