SPZ1300E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1300 E Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:884501
Mecaline:SPZ1300E - 889567
Rubix:2975194
Hersteller:889567
EAN:3660338421204

Produktdetails : SPZ1300E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1300 E Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Keilriemen ummantelt SPZ 1300 E Mecaline
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 1300 mm |
| Innenlänge | 1263 mm |
| Außenlänge | 1313 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort