SPA2582 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2582 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857690
Mecaline:SPA2582E - 889373
Rubix:2974988
Hersteller:889373
EAN:3660338419263
SPA2582 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2582 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge2582 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA2582 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2582 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge2582 mm
Innenlänge2537 mm
Außenlänge2600 mm
Stärke10 mm
26,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std