SPZ1562 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1562 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857878
Mecaline:SPZ1562E - 889589
Rubix:2975217
Hersteller:889589
EAN:3660338421426

Produktdetails : SPZ1562 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1562 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 1562 mm |
| Innenlänge | 1525 mm |
| Außenlänge | 1575 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std