X22X2418XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:X22X2418XHR
Rubix:196056
Hersteller:X22 24186847_XH




Produktdetails : X22X2418XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | cx |
|---|---|
| Außenlänge | 2448 mm |
| Innenlänge | 2360 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2418 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
465,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
553,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
