X22X2344XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:X22X2344XHR
Rubix:196053
Hersteller:X22 23446847_XH




Produktdetails : X22X2344XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | cx |
|---|---|
| Außenlänge | 2374 mm |
| Innenlänge | 2286 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2344 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
465,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
553,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
