X22X2298XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:X22X2298XHR
Rubix:196050
Hersteller:X22 2298OP4H_XH




Produktdetails : X22X2298XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | cx |
|---|---|
| Außenlänge | 2328 mm |
| Innenlänge | 2240 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2298 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
876,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.042,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
