X17X1640XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:X17X1640XHR
Rubix:195934
Hersteller:X17 1640OM4H_XH




Produktdetails : X17X1640XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | bx |
|---|---|
| Außenlänge | 1669 mm |
| Innenlänge | 1600 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1640 mm |
| Untere Breite | 9,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
416,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
495,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
