Kegelrollenlager Timken 495A-90186, Außendurchmesser: 136.525 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 69.85 mm
Kegelrollenlagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:495A-90186
Rubix:3149544
EAN:0053893045016


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 69,85 mm |
Produktdetails : 495A-90186 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Timken Kegelrollenlagersatz 495A-90186 als TDO-Ausführung: breite effektive Lagerstreuung für Anwendungen mit Kippmomenten. Maße 76,2x136,525x69,85 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 69,85x136,652x136,652 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3944 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 139,7x88,9x139,7 mm |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 69,85 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,91 kg |
| Serie | 495 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 53,975 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 216000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 269000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
453,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
539,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage