Kegelrollenlager Timken 33287-90092, Außendurchmesser: 117.475 mm | Innendurchmesser: 73.025 mm | Breite: 66.672 mm

Kegelrollenlagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:33287-90092
Rubix:3149472
EAN:0053893263359
33287-90092 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser117,475 mm
Breite66,672 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33287-90092 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Timken Kegelrollenlagersatz 33287-90092 (TDO) für Anwendungen mit Kippmomenten. Stabile Bauweise mit Stanzstahl-Käfig und definierten Lagerabmessungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)66,802x117,602x117,602 mm
Bruttogewicht2568 g
Verpackungsmaße (L x B x H)68,072x154,432x154,432 mm
Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser117,475 mm
Breite66,672 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,597 kg
Serie33000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager66,672 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r197000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr241000 N
535,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
636,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an