Kegelrollenlager Timken JLM508748-90N01, Außendurchmesser: 94.996 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 54 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JLM508748-90N01
Rubix:849351
EAN:0053893078939


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 94,996 mm |
| Breite | 54 mm |
Produktdetails : JLM508748-90N01 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54,102x94,996x94,996 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1285 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 68,4276x106,3752x106,3752 mm |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 94,996 mm |
| Breite | 54 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,26 kg |
| Serie | j-line™ class n |
| Gesamtbreite Lager | 54 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25300 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
611,53 € exkl. MwSt.
/ Packung
727,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage