Kegelrollenlager Timken JHM720249-90N04, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 90 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JHM720249-90N04
Rubix:849240
EAN:0053893075969
JHM720249-90N04 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JHM720249-90N04 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x160x160 mm
Bruttogewicht5920 g
Verpackungsmaße (L x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite90 mm
Lagerspielcn
Gewicht6,31 kg
Seriehm720200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager90 mm
NormABMA CLASS N
Statische Tragzahl, radial - C0r831817 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr149000 N
Zolltarifcode84822000
833,30 exkl. MwSt.
/ Packung
991,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an