Kegelrollenlager Timken 936-90018, Außendurchmesser: 212.725 mm | Innendurchmesser: 107.95 mm | Breite: 133.35 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:936-90018
Rubix:846769
EAN:0053893100739


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 212,725 mm |
| Breite | 133,35 mm |
Produktdetails : 936-90018 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 133,35x212,852x212,852 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21667 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
| Außendurchmesser | 212,725 mm |
| Breite | 133,35 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 21,57 kg |
| Serie | 2ts-dm |
| Gesamtbreite Lager | 133,35 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 996000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.376,48 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.828,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage