Kegelrollenlager Timken 74500-90207, Außendurchmesser: 215.9 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 106.426 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:74500-90207
Rubix:846118
EAN:0053893391878


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215,9 mm |
| Breite | 106,426 mm |
Produktdetails : 74500-90207 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 106,426x215,9x215,9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14807 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Außendurchmesser | 215,9 mm |
| Breite | 106,426 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 14,54 kg |
| Serie | 74000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 106,426 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1227709 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 665000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.711,88 € exkl. MwSt.
/ Packung
3.227,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage