Kegelrollenlager Timken 497-90141, Außendurchmesser: 136.525 mm | Innendurchmesser: 85.725 mm | Breite: 69.85 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:497-90141
Rubix:843771
EAN:0053893330839


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85,725 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 69,85 mm |
Produktdetails : 497-90141 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 69,85x136,652x136,652 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3288 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 139,7x88,9x139,7 mm |
| Innendurchmesser | 85,725 mm |
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 69,85 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,343 kg |
| Serie | 495 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 53,975 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 216000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 269000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
410,66 € exkl. MwSt.
/ Packung
488,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage