Kegelrollenlager Timken 482-90066, Außendurchmesser: 119.888 mm | Innendurchmesser: 69.85 mm | Breite: 59.69 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:482-90066
Rubix:843536
EAN:0053893324371


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 119,888 mm |
| Breite | 59,69 mm |
Produktdetails : 482-90066 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 59,69x119,888x119,888 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2488 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 65,1256x136,6012x136,6012 mm |
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
| Außendurchmesser | 119,888 mm |
| Breite | 59,69 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Serie | imperial |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 59,69 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 186000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 143000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
508,43 € exkl. MwSt.
/ Packung
605,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage